AKRO-MILS 13017RED Κάδος Στοίβαξης, Μήκος 15-1/4 ίντσες, Πλάτος 19-7/8 ίντσες, Ύψος 12-7/16 ίντσες, Κόκκινο | AD8CWJ 4HY36

AKRO-MILS 13017ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος Στοίβαξης, Μήκος 15-1/4 ίντσες, Πλάτος 19-7/8 ίντσες, Ύψος 12-7/16 ίντσες, Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CWJ Μοντέλο: 13017REDCross Ref: 4HY36

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€44.82 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 501
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα1.7 cu. ft.
ΧρώμαRed
Ύψος12 "
Μέσα σε ύψος12 1 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος13 5 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος17 1 / 2 "
Μήκος14 "έως 16"
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυμερή βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 7 / 16 "
Εξωτερικό μήκος15 1 / 4 "
Εξωτερικό μήκος15-1 / 4 "
Εξωτερικό άνω πλάτος19-7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος19 7 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα501
ΧαρακτηριστικάΒαρύ βιομηχανικό καθήκον
Τόμος1.7 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)34.14
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)53.04
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 13017SCLAR Stacking Bin, 15-1/4 Inch Length, 19-7/8 Inch Width, 12-7/16 Inch Height, Clear | AA2AFQ 10A164 13017SCLARΚαθαρισμός3€44.59
AKRO-MILS 13017ΜΠΛΕ Κάδος Στοίβαξης, 15-1/4 Inch Length, 19-7/8 Inch Width, 12-7/16 Inch Height, Blue | AD8CWH 4HY35 13017 ΜΠΛΕΜπλε3€44.82
AKRO-MILS 13017GREY Stacking Bin, 15-1/4 Inch Length, 19-7/8 Inch Width, 12-7/16 Inch Height, Grey | AD9LNA 4TJ74 13017GREYΓκρί3€44.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 13017ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος Στοίβαξης, Μήκος 15-1/4 ίντσες, Πλάτος 19-7/8 ίντσες, Ύψος 12-7/16 ίντσες, Κόκκινο
€44.82 /μονάδα