AKRO-MILS 13017 Κάδοι Stak-N-Store


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 1.7 cu. ft. , Υψος: 12 " , Εσωτερικό ύψος: 12 1 / 4 " , Εσωτερικό μήκος: 13 5 / 8 " , Εσωτερικό πλάτος: 17 1 / 2 " , Μήκος: 14 "έως 16" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 75 λίβρες , Υλικό: Πολυμερή βιομηχανικής ποιότητας , Εξωτερικό ύψος: 12 7 / 16 " , Εξωτερικό μήκος: 15 1 / 4 " , Εξωτερικό πλάτος: 19 7 / 8 " , Τύπος: Βαρύ βιομηχανικό καθήκον , Πλάτος: 18 "έως 20"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
13017 ΜΠΛΕ
Μπλε3€44.82
B
13017SCLAR
Καθαρισμός3€44.59
C
13017GREY
Γκρί3€44.82
D
13017RED
Red501€44.82

13017 Κάδοι Stak-N-Store

Οι κάδοι Akro-Mils 13017 Series, Stak-N-Store χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση βαρέων και ογκωδών αντικειμένων σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Έχουν πολυμερή κατασκευή βιομηχανικής ποιότητας με μεγάλες γωνίες ακτίνας, έλασης ζάντες και ενισχυμένες νευρώσεις για πρόσθετη αντοχή, σταθερότητα, αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Αυτά τα μπροστινά δοχεία χοάνης στοιβάζονται για να σχηματίσουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε δάπεδα ή τυπικές βιομηχανικές μονάδες ραφιών. Διαθέτουν μπροστινή χοάνη για εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα και μεγάλες λαβές για εύκολη πρόσφυση και μεταφορά των δοχείων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κάδους Stak-N-Store 13-5/8 x 17-1/2 ίντσες (εσωτερικό μήκος x εσωτερικό πλάτος), διαθέσιμοι σε μπλε, καθαρά, κόκκινα και γκρι χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;