AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, 50/60 Hz, Steel | CD6JWY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, 50/60 Hz, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JWY Μοντέλο: SVF-10X220

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,723.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ροή αέρα1159 CFM
Ροή ροής αέρα1159 CFM
Ενισχυτές1.1/ 2.2Α
ΧρώμαRed
Αγωγός Dia.10 "
Ρυθμός ροής725 CFM @ 15 πόδια με ένα 90 Deg. Κάμψεις, 715 CFM @ 15 πόδια με δύο 90 Μοίρες. Κάμψεις
Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή725 CFM @ 15 πόδια.
Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή715 CFM @ 15 πόδια.
Συχνότητα50/60 Hz
Ύψος21 "
HP1/4 hp, 1/3 hp
Μήκος28 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα0.0008 "
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση220V AC
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑγωγός Dia.HPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axial Fan, Continous Duty, 10 Inch Size, 3.5A, 1/3 hp, 115V AC, Steel | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "ή 10"1 / 3 hp1390 CFMΑξονική απόδειξη έκρηξης115V AC€2,937.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Axial Fan, 10 Inch Size, 3.6A, 1/3 hp, 115V AC, Steel | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "ή 10"1 / 3 hp1390 CFMΑξονικός115V AC€1,351.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, Steel, Red | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "ή 10"1 / 3 hp925 CFMΑξονικός220V AC€1,011.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, 50/60 Hz, Steel
€2,723.80 /μονάδα