AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axial Fan, Continous Duty, 10 Inch Size, 3.5A, 1/3 hp, 115V AC, Steel | AD2YAC 3WE66

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axial Fan, Continous Duty, 10 Inch Size, 3.5A, 1/3 hp, 115V AC, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YAC Μοντέλο: SVF-10EXPCross Ref: 3WE66

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,660.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές3.5A
ΧρώμαRed
Αγωγός Dia.8 "ή 10"
Μήκος αγωγού6 πόδια, 15 πόδια
Μέγεθος αγωγού6 έως 15 πόδια
Γωνία αγκώνα90 μοίρες
Ύψος21 "
HP1 / 3 hp
Μήκος28 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1390 CFM
Τοποθέτηση ΤύποςΠαγκόσμιος
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητός ανθεκτικός σε έκρηξη ανεμιστήρας ιδανικός για χρήση σε υπόγειους θόλους, δεξαμενές, ανοιχτούς λάκκους, αποθήκες και υπόγεια
    • Διαθέτει στιβαρή κατασκευή από χάλυβα με επίστρωση κόνεως κόκκινου για ανθεκτικότητα και καλώδιο τροφοδοσίας 10 ποδιών για κινητικότητα
    • Συνεχής λειτουργία με μονοφασικό κινητήρα, 115 V, 3.6 Α που παράγει μέγιστο ρυθμό ροής 1390 CFM και ισχύ εξόδου 1/3 HP
    • Εξοπλισμένο με φορμαρισμένες θύρες εισόδου και εξόδου αγωγού πολυαιθυλενίου ικανές να δέχονται σωλήνες 8/10 ιντσών
    • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αρνητικός όσο και ως θετικός ανεμιστήρας εξαερισμού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑγωγός Dia.HPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Axial Fan, 10 Inch Size, 3.6A, 1/3 hp, 115V AC, Steel | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "ή 10"1 / 3 hp1390 CFMΑξονικός115V AC€1,241.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, Steel, Red | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "ή 10"1 / 3 hp925 CFMΑξονικός220V AC€951.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, 50/60 Hz, Steel | CD6JWY SVF-10Χ2201.1/ 2.2Α10 "1/4 hp, 1/3 hp-Αξονική απόδειξη έκρηξης220V AC€2,723.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axial Fan, Continous Duty, 10 Inch Size, 3.5A, 1/3 hp, 115V AC, Steel
€2,660.81 /μονάδα