AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, Steel, Red | AG9YUD 23LJ26

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, Steel, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9YUD Μοντέλο: SVF-10AC50Cross Ref: 23LJ26

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,011.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ροή αέρα723 CFM
Ροή ροής αέρα723 CFM
Ενισχυτές3A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα1450 RPM
ΧρώμαRed
Αγωγός Dia.8 "ή 10"
ΚύκλοςΣυνεχής
Συχνότητα50 Hz
Ύψος14 2 / 5 "
HP1 / 3 hp
Μήκος28 3 / 10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα925 CFM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση220V AC
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑγωγός Dia.HPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axial Fan, Continous Duty, 10 Inch Size, 3.5A, 1/3 hp, 115V AC, Steel | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "ή 10"1 / 3 hp1390 CFMΑξονική απόδειξη έκρηξης115V AC€2,937.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Axial Fan, 10 Inch Size, 3.6A, 1/3 hp, 115V AC, Steel | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "ή 10"1 / 3 hp1390 CFMΑξονικός115V AC€1,351.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, 50/60 Hz, Steel | CD6JWY SVF-10Χ2201.1/ 2.2Α10 "1/4 hp, 1/3 hp-Αξονική απόδειξη έκρηξης220V AC€2,723.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, Steel, Red
€1,011.32 /μονάδα