AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E Axial Fan, 10 Inch Size, 3.6A, 1/3 hp, 115V AC, Steel | AD2YAD 3WE67

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας SVF-10E, Μέγεθος 10 ιντσών, 3.6A, 1/3 hp, 115V AC, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YAD Μοντέλο: SVF-10ECross Ref: 3WE67

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,351.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές3.6A
ΧρώμαRed
καλώδιο Μήκος10 πόδια.
Αγωγός Dia.8 "ή 10"
ΚύκλοςΣυνεχής
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Ύψος16.75 "
HP1 / 3 hp
Μήκος16 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1390 CFM
Επίπεδο θορύβου72 dbA @ 3 πόδια.
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικός σε έκρηξη ανεμιστήρας συμβατός με UL, σχεδιασμένος για χρήση σε περιορισμένους χώρους, όπως υπόγειοι θησαυροί, δεξαμενές, ανοιχτοί λάκκοι, αποθήκες και υπόγεια
    • Συνεχής λειτουργία με κινητήρα 115 V, 3.6 A με ισχύ εξόδου 1/3 HP
    • Διαθέτει χυτευμένες θύρες εισόδου και εξόδου αγωγού πολυαιθυλενίου ικανές να δέχονται σωλήνες 8/10 ιντσών
    • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεμιστήρας αρνητικού ή θετικού εξαερισμού με μέγιστο ρυθμό ροής 1390 cfm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑγωγός Dia.HPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axial Fan, Continous Duty, 10 Inch Size, 3.5A, 1/3 hp, 115V AC, Steel | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "ή 10"1 / 3 hp1390 CFMΑξονική απόδειξη έκρηξης115V AC€2,937.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, Steel, Red | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "ή 10"1 / 3 hp925 CFMΑξονικός220V AC€1,011.32
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axial Fan, 10 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, 50/60 Hz, Steel | CD6JWY SVF-10Χ2201.1/ 2.2Α10 "1/4 hp, 1/3 hp-Αξονική απόδειξη έκρηξης220V AC€2,723.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας SVF-10E, Μέγεθος 10 ιντσών, 3.6A, 1/3 hp, 115V AC, Χάλυβας
€1,351.84 /μονάδα