Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JONARD ASW-R716 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 7/16 ίντσες | AA7MPX 16D674

JONARD ASW-R716 Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας 7/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MPX Μοντέλο: ASW-R716Σταυρός: 16D674

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΠτυχία 0
Μέγεθος κεφαλής7 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 90
Αριθμός οδοντωτών δοντιών6
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος6.5 "
αντιστρέφονταςΝαι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος7 / 16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΑνοιχτό τέλος Ratcheting

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕυέλικτη κεφαλήΑριθμός οδοντωτών δοντιώνΜέγεθοςΤιμή
JONARD ASW-R12 Συνδυαστικό γαλλικό κλειδί 1/2 ίντσας | AB7RMN 23Z416 ASW-R12ChromeΟχι121 / 2 "€33.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JONARD ASW-R716 Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας 7/16 ιντσών
€29.39 /μονάδα