AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN25 Axial Canister Ανεμιστήρας, Μέγεθος 12 ιντσών, 25 ft. AH9BPC 39FW25

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF12CAN25, μέγεθος 12 ιντσών, κάνιστρο 25 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9BPC Μοντέλο: CVF12CAN25Cross Ref: 39FW25

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,136.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές8.3A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3350 RPM
ΧρώμαΠορτοκαλί
Αγωγός Dia.12 "
Ύψος17 1 / 2 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 hp
Μήκος25 πόδια.
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1866 CFM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος15 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 Axial Canister Ανεμιστήρας, Μέγεθος 12 ιντσών, 15 ft. AH9BPB 39FW24 CVF12CAN15€1,051.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF12CAN25, μέγεθος 12 ιντσών, κάνιστρο 25 ποδιών
€1,136.65 /μονάδα