AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 Axial Canister Ανεμιστήρας, Μέγεθος 12 ιντσών, 15 ft. AH9BPB 39FW24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF12CAN15, μέγεθος 12 ιντσών, κάνιστρο 15 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9BPB Μοντέλο: CVF12CAN15Cross Ref: 39FW24

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,160.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές8.3A
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3350 RPM
ΧρώμαΠορτοκαλί
Αγωγός Dia.12 "
Ύψος17 1 / 2 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP1 hp
Μήκος15 πόδια.
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος15 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.215
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN25 Axial Canister Ανεμιστήρας, Μέγεθος 12 ιντσών, 25 ft. AH9BPC 39FW25 CVF12CAN25€1,254.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας CVF12CAN15, μέγεθος 12 ιντσών, κάνιστρο 15 ποδιών
€1,160.89 /μονάδα