AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 Cart, 50 cfm, 125 psi, 4 Coupling | AB8UZA 29EZ58

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 Cart, 50 cfm, 125 psi, 4 Coupling

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8UZA Μοντέλο: BA-50Cross Ref: 29EZ58

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,278.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
Κατανάλωση αέρα79 CFM
Ροή αέρα79 cfm
Ροή ροής αέρα79 cfm
Ενισχυτές1A
Αριθμός Συζεύξεων4
Πίεση0 έως 160 psi
Αφαιρέστε τα σωματίδια5 micron
Τάση8 σε 16V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.35
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Αριθμός κουκουλών (4)
    • Μέγιστη. Αριθμός αναπνευστικών (4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΣυζεύξεωνΠίεσηΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100 Cart, 100 cfm, 125 psi, 4 Coupling | AH2KNX 29EZ59 BA-1004125 psi9V DC€6,330.99
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 Cart, 100 cfm, 6 Coupling | CD7KXH ΒΑ-100-66125 psi9V DC€6,140.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-8 Cart, Schrader Fitting, 100 cfm, 8 Coupling | CD7KXJ ΒΑ-100-88125 psi9V DC€6,274.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-1CAA Καρότσι, Πίσω σωλήνας, 2 Πίσω Φίλτρο | CD7KXK BA-1CAA---€2,532.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-30 Cart, 30 cfm, 2 Coupling | CD7KXL BA-302125 psi-€5,011.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 Cart, 50 cfm, 125 psi, 4 Coupling
€5,278.64 /μονάδα