AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 Cart, 100 cfm, 6 Coupling | CD7KXH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 Cart, 100 cfm, 6 Coupling

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7KXH Μοντέλο: BA-100-6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,140.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
Ροή αέρα100 CFM
Ροή ροής αέρα100 cfm
Ενισχυτές1A
Αριθμός Συζεύξεων6
Πίεση125 psi
Τάση9V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.8
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΣυζεύξεωνΠίεσηΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 Cart, 50 cfm, 125 psi, 4 Coupling | AB8UZA 29EZ58 BA-5040 έως 160 psi8 σε 16V DC€5,278.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100 Cart, 100 cfm, 125 psi, 4 Coupling | AH2KNX 29EZ59 BA-1004125 psi9V DC€6,475.85
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-8 Cart, Schrader Fitting, 100 cfm, 8 Coupling | CD7KXJ ΒΑ-100-88125 psi9V DC€6,274.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-1CAA Καρότσι, Πίσω σωλήνας, 2 Πίσω Φίλτρο | CD7KXK BA-1CAA---€2,532.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-30 Cart, 30 cfm, 2 Coupling | CD7KXL BA-302125 psi-€5,011.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 Cart, 100 cfm, 6 Coupling
€6,140.59 /μονάδα