AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 γαλλ. Χωρητικότητα, 1.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVP

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 γαλλ. Χωρητικότητα, 1.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7KVP Μοντέλο: AV-2BP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,741.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνό κενό HEPA
Ενισχυτές7.4A
καλώδιο Μήκος30 πόδια.
Ρυθμός ροής94 CFM
Τύπος πλαισίουΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ
Συχνότητα60 Hz
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10 πόδια.
Κινητήρας HP1.3 hp
Τύπος κινητήραΗλεκτρικός κινητήρας
Επίπεδο θορύβου78 dBA
Αριθμός σταδίων2
Βαθμολογία βύσματος18-3
Χωρητικότητα Δεξαμενής2 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση120V AC
Ανελκυστήρας νερού84 πόδια.
Watts900W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναρρόφηση αναρρόφησηςΚατανάλωση αέραΕνισχυτέςΥλικό δεξαμενήςΑνελκυστήρας νερούWattsΡυθμός ροήςΜέγεθος σωλήναΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 gal. Χωρητικότητα, 2.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVB AV-15115 "115 CFM11AΑνοξείδωτο ατσάλι-1320W--€6,101.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Pneumatic Hepa Vacuum, 15 gal. Χωρητικότητα, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVF AV-15P---Ανοξείδωτο ατσάλι----€6,559.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa Vacuum, 15 γαλλ. Χωρητικότητα, Δεξαμενή Πολυαιθυλενίου | CD7KVH AV-15PTE--11AΠολυαιθυλένιο110 πόδια.1320W115 CFM-€3,352.36
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2 Hepa Vacuum, 2 γαλ. Χωρητικότητα, 1.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVK AV-284 "94 CFM7.5AΑνοξείδωτο ατσάλι-900W--€2,741.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P Pneumatic Hepa Vacuum, 2 γαλλ. Χωρητικότητα, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVR AV-2P---Ανοξείδωτο ατσάλι---10 πόδια.€3,046.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa Pneumatic Vacuum, 2 gal. Χωρητικότητα | CD7KVU AV-2PBP---Ανοξείδωτο ατσάλι----€3,810.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Hepa Vacuum, 4 γαλλ. Χωρητικότητα, 60 Hz, Δεξαμενή Πολυαιθυλενίου | CD7KWA AV-4POLY84 "94 CFM7.5AΠολυαιθυλένιο-900W--€1,977.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 γαλλ. Χωρητικότητα, 1.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα
€2,741.45 /μονάδα