AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 gal. Χωρητικότητα, 2.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVB

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 γαλλ. Χωρητικότητα, 2.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7KVB Μοντέλο: AV-15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,101.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνό κενό HEPA
Κατανάλωση αέρα115 CFM
Ενισχυτές11A
καλώδιο Μήκος30 πόδια.
Συχνότητα60 Hz
Χωρητικότητα δεξαμενής ανάκτησης15 gal.
Αναρρόφηση αναρρόφησης115 "
Τύπος διακόπτηON / OFF
Χωρητικότητα Δεξαμενής16 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση120V AC
Watts1320W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.6
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναρρόφηση αναρρόφησηςΚατανάλωση αέραΕνισχυτέςΥλικό δεξαμενήςΑνελκυστήρας νερούWattsΡυθμός ροήςΜέγεθος σωλήναΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Pneumatic Hepa Vacuum, 15 gal. Χωρητικότητα, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVF AV-15P---Ανοξείδωτο ατσάλι----€6,559.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa Vacuum, 15 γαλλ. Χωρητικότητα, Δεξαμενή Πολυαιθυλενίου | CD7KVH AV-15PTE--11AΠολυαιθυλένιο110 πόδια.1320W115 CFM-€3,352.36
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2 Hepa Vacuum, 2 γαλ. Χωρητικότητα, 1.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVK AV-284 "94 CFM7.5AΑνοξείδωτο ατσάλι-900W--€2,741.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 γαλλ. Χωρητικότητα, 1.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVP AV-2BP--7.4AΑνοξείδωτο ατσάλι84 πόδια.900W94 CFM-€2,741.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P Pneumatic Hepa Vacuum, 2 γαλλ. Χωρητικότητα, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα | CD7KVR AV-2P---Ανοξείδωτο ατσάλι---10 πόδια.€3,046.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa Pneumatic Vacuum, 2 gal. Χωρητικότητα | CD7KVU AV-2PBP---Ανοξείδωτο ατσάλι----€3,810.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Hepa Vacuum, 4 γαλλ. Χωρητικότητα, 60 Hz, Δεξαμενή Πολυαιθυλενίου | CD7KWA AV-4POLY84 "94 CFM7.5AΠολυαιθυλένιο-900W--€1,977.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 γαλλ. Χωρητικότητα, 2.25 Υψηλή Πίεση, Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα
€6,101.45 /μονάδα