Φίλτρο AIR HANDLER 6B605 Economy Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE7XJL

AIR HANDLER 6B605 Economy Minipleat φίλτρο 12 x 24 x 4 Merv 13

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XJL Μοντέλο: 6B605

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€90.08 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου80% σε 85%
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαίσιο κοπής
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.45 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα1000 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv13
Ονομαστικό βάθος4"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x4
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΡοή αέραΑποδοτικότητα φίλτρουΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤελική αντίστασηΑρχική αντίστασηΤιμή
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFP1 Economy Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€199.85
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFP8 Economy Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€232.47
AIR HANDLER 2GFT2 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC€226.45
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFU5 Economy Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC€199.22
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFU9 Economy Minipleat 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC€204.53
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFV8 Economy Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 "WC0.48 "WC€222.59
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFW7 Economy Minipleat 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC€184.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 6B605 Economy Minipleat φίλτρο 12 x 24 x 4 Merv 13
€90.08 /μονάδα