Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο AIR HANDLER 2GFV8 Economy Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC

AIR HANDLER Φίλτρο 2GFV8 Economy Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9XZC Μοντέλο: 2GFV8
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
€222.59 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα Minipleat
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Φίλτρο συσκευασίαςΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.48 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2000 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων52 τετραγωνικά πόδια.
Merv14
Ονομαστικό βάθος4"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x4
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.285
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Χωρίς Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΡοή αέραΑποδοτικότητα φίλτρουΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤελική αντίστασηΑρχική αντίστασηΤιμή
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFP1 Economy Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€199.85
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFP8 Economy Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€232.47
AIR HANDLER 2GFT2 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC€226.45
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFU5 Economy Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC€199.22
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFU9 Economy Minipleat 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC€204.53
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFW7 Economy Minipleat 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC€184.64
Φίλτρο AIR HANDLER 2GFX2 Economy Minipleat 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XZJ 2GFX24"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€192.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο 2GFV8 Economy Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 14
€222.59 /μονάδα