Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 5W923 24 x 24 x 12 ίντσες | AE6ZGY

AIR HANDLER Φίλτρο κασέτας 5W923 24 x 24 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZGY Μοντέλο: 5W923

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€307.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο κασέτας
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου85%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
κορνίζαΝαι
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΑνθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα
επικεφαλίδαμονόκλινο
Αρχική αντίσταση0.60 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων105 τετραγωνικά πόδια.
Merv13
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x12
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.9875
Ύψος πλοίου (cm)67.56
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος κεφαλίδας (13/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΤελική συνιστώμενη αντίστασηΑρχική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΕίδοςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGL9 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€296.57
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGN4 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€262.62
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGN8 24 x 24 x 6 ίντσες | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€206.60
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGP3 20 x 24 x 6 ίντσες | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€186.72
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGP7 12 x 24 x 6 ίντσες | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "WC0.50 "WC12 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€147.92
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGR2 20 x 20 x 6 ίντσες | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€176.72
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGR6 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€301.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο κασέτας 5W923 24 x 24 x 12 ίντσες
€307.31 /μονάδα