DYNABRADE 11,000 σ.α.λ. Δωρεάν δίσκος αέρα ταχύτητας Sander


Τα τριβεία με δίσκους αέρα Dynabrade χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για να τρίψουν και να λειανθούν επιφάνειες σκληρών υλικών όπως ξύλο, μέταλλο, πλαστικό και σύνθετο υλικό.

Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 8 , CFM @ Full Load: 32 , Καθήκον: Βιομηχανικά , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Δωρεάν Ταχύτητα: 11,000 rpm , HP: 0.7 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Συνολικό μήκος: 6.625 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόΜέγεθος PadΒαλβίδαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
50324
ΣύνθετοςΣύνθετος4"Σκανδάλη€1,105.31
B
50321
ΚαουτσούκΚαουτσούκ4.5 "Μοχλός€1,136.47

Χαρακτηριστικά

  • Χρησιμοποιούν έναν κινητήρα 0.7 hp που επιτρέπει εφαρμογές λείανσης και φινιρίσματος σε σημείο με ονομαστική ταχύτητα έως και 11000 rpm. Αυτός ο κινητήρας χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων μειώνει επίσης το χρόνο συντήρησης και διακοπής λειτουργίας.
  • Η λαβή πιστολιού τους επιτρέπει βελτιωμένη άνεση του χειριστή και η πίσω εξάτμιση βοηθάει στην διοχέτευση των υπολειμμάτων μακριά από τον χώρο εργασίας.
  • Είναι ελεγχόμενα με ρυθμιστή για τη διατήρηση της ταχύτητας κάτω από βαρύ φορτίο και περιλαμβάνουν αφαιρούμενη πλευρική λαβή που μπορεί εύκολα να κλειδωθεί / αφαιρεθεί ανάλογα με τη χρήση.
  • Αυτά τα τριβεία δίσκων αέρα ελεύθερης ταχύτητας περιλαμβάνουν επίσης μαξιλαράκι τύπου κλειδώματος για ομαλή λειτουργία και ελάχιστους κραδασμούς στο εργαλείο.
  • Dynabrade 50321 Το τριβείο δίσκων συνοδεύεται από ένα συγκρότημα μαξιλαριού δίσκου που φιλοξενεί λειαντικούς δίσκους με κεντρική οπή για εξαιρετικά ομαλό φινίρισμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η λειτουργία του γκαζιού της σκανδάλης;

Το γκάζι είναι μια συσκευή ευαίσθητη στην πίεση που αυξάνει την ταχύτητα περιστροφής όταν ασκείται πίεση σε αυτό. Όταν αφαιρεθεί η πίεση, η λειτουργία του εργαλείου σταματά.

Πώς να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε το δίσκο δίσκου στο τριβείο του δίσκου αέρα;

  • Αποσυνδέστε τη γραμμή αέρα από το τριβείο.
  • Αφαιρέστε το παλιό μαξιλαράκι του δίσκου από το τριβείο εισάγοντας το κλειδί (παρέχεται με το εργαλείο) ανάμεσα στο ελαστικό κάλυμμα και το μαξιλαράκι του δίσκου. Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να στερεώσετε τον άξονα λείανσης ενώ περιστρέφετε το δίσκο δίσκου αριστερόστροφα.
  • Αφού αφαιρέσετε το μαξιλαράκι του δίσκου, επιθεωρήστε την οπή με σπείρωμα στον άξονα για να βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα και δεν έχουν υποστεί ζημιά.
  • Βεβαιωθείτε ότι η φαινολική ροδέλα είναι στη θέση της γύρω από τον άξονα με σπείρωμα του νέου μαξιλαριού δίσκου.
  • Στερεώστε τον άξονα λείανσης με το κλειδί και σφίξτε καλά το νέο δίσκο δίσκου στο εργαλείο.

Ποια είναι η σωστή μέθοδος λείανσης με δισκοτριβείο;

Τρίψτε πάντα την επιφάνεια στην κάτω πλευρά του δίσκου ενώ χρησιμοποιείτε το τμήμα δίσκου του εργαλείου. Το τρίψιμο στην προς τα πάνω πλευρά του δίσκου μπορεί να προκαλέσει το πέταγμα του τεμαχίου προς τα πάνω και να προκαλέσει ζημιά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;