Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1 / 2 In | AA4VKB 13F679

DYNABRADE 50321 Air Disc Trinder Industrial 0.7 Hp 4-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VKB Μοντέλο: 50321Σταυρός: 13F679

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,136.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο αέρα δίσκου
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8
CFM @ Πλήρες φορτίο32
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα11,000 rpm
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Στέγαση ΥλικόΚαουτσούκ
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.625 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΜεταλλικό συγκρότημα
Μέγεθος Pad4.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8460908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τριβείο αέρος Dynabrade 50321 είναι κατάλληλο για λείανση και λείανση επιφανειών σκληρών υλικών, όπως ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.

Χαρακτηριστικά:

  • Περιλαμβάνει ένα συγκρότημα μαξιλαριού δίσκου για εύκολη εγκατάσταση / αφαίρεση λειαντικών δίσκων με κεντρικές οπές.
  • Διαθέτει κινητήρα 0.7 hp με ισορροπία ακριβείας για γρήγορη περιστροφική δράση με ταχύτητες έως και 11000 rpm.
  • Αυτό το εργαλείο βιομηχανικής χρήσης διαθέτει συμπαγή, εργονομικό σχεδιασμό που παρέχει μέγιστο έλεγχο και άνεση.
  • Έρχεται επίσης με αφαιρούμενη πλαϊνή λαβή για πρόσθετη άνεση και εύκολη λειτουργία σε δυσπρόσιτους χώρους.
  • Το τριβείο ελέγχεται με ρυθμιστή για να διατηρεί την ταχύτητα κάτω από βαρύ φορτίο και περιλαμβάνει σιγαστήρα για μείωση της στάθμης του ήχου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να αποσυναρμολογήσετε το συγκρότημα βάσης δίσκου;

A.

  • Αφαιρέστε το συγκρότημα βάσης δίσκου και την πλευρική λαβή.
  • Τοποθετήστε το περίβλημα του μηχανήματος σε μια μαλακή μέγγενη. Μην σφίγγετε υπερβολικά τη μέγγενη για να αποφύγετε ζημιά.
  • Γυρίστε το κάλυμμα του δίσκου δεξιόστροφα και αφαιρέστε το.
  • Τραβήξτε το συγκρότημα κινητήρα από το περίβλημα.
  • Αφαιρέστε το καπάκι του σιγαστήρα χρησιμοποιώντας ένα εξάγωνο κλειδί 12 mm για να το ξεβιδώσετε από το περίβλημα.
  • Ξεβιδώστε τον δακτύλιο εισόδου και αφαιρέστε.

Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός μοχλού ελέγχου γκαζιού;

Α. Ένας μοχλός γκαζιού είναι κατάλληλος για τον έλεγχο της ταχύτητας του τριβείου και την εξάλειψη του σημείου πίεσης στην παλάμη για μείωση της κόπωσης του χειριστή.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός μιας κλειδαριάς ασφαλείας;

A. Ο μοχλός κλειδώματος ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια λειτουργία του γκαζιού όταν δεν χρησιμοποιείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόΜέγεθος PadΒαλβίδαΤιμή
DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 ίντσες | AB8FMV 25Η861 50324ΣύνθετοςΣύνθετος4"Σκανδάλη€1,105.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 50321 Air Disc Trinder Industrial 0.7 Hp 4-1/2 In
€1,136.47 /μονάδα