AIR HANDLER 5W905 Cube Filter 3-Ply Polyester 12 x 24 x 15 Inch | AE6ZGL

AIR HANDLER 5W905 Κύβος φίλτρου 3 στρώσεων πολυεστέρας 12 x 24 x 15 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZGL Μοντέλο: 5W905

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€69.50 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο τριών φύλλων πολυεστέρα
Ροή αέρα500 fpm
Τελική αντίσταση1.00 "WC
Αρχική αντίσταση0.22 "WC
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος15 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x15
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)54.1
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ5911900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DXX3 Φίλτρο κύβου 3-στρώσεων Πολυεστέρας 16 x 20 x 10 ίντσες | AB9LZN 2DXX310 "16x20x1016 "20 "€62.92
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DXY3 Φίλτρο κύβου 3-στρώσεων Πολυεστέρας 20 x 25 x 10 ίντσες | AB9LZV 2DXY310 "20x25x1020 "25 "€59.84
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DXY6 Φίλτρο κύβου 3-στρώσεων Πολυεστέρας 16 x 20 x 15 ίντσες | AB9LZX 2DXY615 "16x20x1516 "20 "€67.65
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DXY9 Φίλτρο κύβου 3-στρώσεων Πολυεστέρας 16 x 25 x 15 ίντσες | AB9LZZ 2DXY915 "16x25x1516 "25 "€71.35
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DXZ3 Φίλτρο κύβου 3-στρώσεων Πολυεστέρας 20 x 20 x 15 ίντσες | AB9MAC 2DXZ315 "20x20x1520 "20 "€68.62
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DXZ6 Φίλτρο κύβου 3-στρώσεων Πολυεστέρας 20 x 25 x 15 ίντσες | AB9MAE 2DXZ615 "20x25x1520 "25 "€74.63
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DXZ9 Φίλτρο κύβου 3-στρώσεων Πολυεστέρας 16 x 20 x 20 ίντσες | AB9MAH 2DXZ920 "16x20x2016 "20 "€77.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 5W905 Κύβος φίλτρου 3 στρώσεων πολυεστέρας 12 x 24 x 15 ιντσών
€69.50 /μονάδα