AIR HANDLER 2JTY6 Άκαμπτο φίλτρο κυττάρων 20 x 20 x 12 ίντσες AC2FUX

AIR HANDLER 2JTY6 Rigid Cell Filter 20 x 20 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FUX Μοντέλο: 2JTY6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€172.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου45%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΑνθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα
επικεφαλίδαΚανένας
Αρχική αντίσταση0.32 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων33 τετραγωνικά πόδια.
Merv9
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x20x12
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Θερμ.Περιοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GHV1 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJJ 2GHV10.32 "WC180 βαθμοί F25 τετραγωνικά πόδια.12 "12x24x1212 "24 "€164.30
AIR HANDLER 2GHV5 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.12 "20x20x1220 "20 "€170.34
Φίλτρο AIR HANDLER 2GHV9 Rigid Cell 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 βαθμοί F40 τετραγωνικά πόδια.12 "20x24x1220 "24 "€173.95
Φίλτρο AIR HANDLER 2GHW5 Rigid Cell 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJT 2 GHW50.32 "WC180 βαθμοί F50 τετραγωνικά πόδια.12 "24x24x1224 "24 "€235.19
AIR HANDLER 2JTY8 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 20 x 24 x 12 ίντσες | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 βαθμοί F48 τετραγωνικά πόδια.12 "20x24x1220 "24 "€220.63
AIR HANDLER 2JUF3 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 6 ίντσες | AC2FVX 2JUF30.42 "WC150 βαθμοί F15 τετραγωνικά πόδια.6"12x24x612 "24 "€164.55
AIR HANDLER 4YVA2 Άκαμπτο φίλτρο κυψελών 12 x 24 x 12 ίντσες | AE2PQM 4YVA20.14 "WC180 βαθμοί F25 τετραγωνικά πόδια.12 "12x24x1212 "24 "€16.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JTY6 Rigid Cell Filter 20 x 20 x 12 ίντσες
€172.16 /μονάδα