Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR HANDLER 2JUF3 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 6 ίντσες | AC2FVX

AIR HANDLER 2JUF3 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 12 x 24 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2FVX Μοντέλο: 2JUF3
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
€164.55 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου45%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΧωρίς κεφαλίδα
επικεφαλίδαΚανένας
Αρχική αντίσταση0.42 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων15 τετραγωνικά πόδια.
Merv9
Ονομαστικό βάθος6"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x6
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Θερμ.Περιοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GHV1 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJJ 2GHV10.32 "WC180 βαθμοί F25 τετραγωνικά πόδια.12 "12x24x1212 "24 "€164.30
AIR HANDLER 2GHV5 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.12 "20x20x1220 "20 "€170.34
Φίλτρο AIR HANDLER 2GHV9 Rigid Cell 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 βαθμοί F40 τετραγωνικά πόδια.12 "20x24x1220 "24 "€173.95
Φίλτρο AIR HANDLER 2GHW5 Rigid Cell 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJT 2 GHW50.32 "WC180 βαθμοί F50 τετραγωνικά πόδια.12 "24x24x1224 "24 "€235.19
AIR HANDLER 2JTY6 Άκαμπτο φίλτρο κυττάρων 20 x 20 x 12 ίντσες AC2FUX 2JTY60.32 "WC180 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.12 "20x20x1220 "20 "€172.16
AIR HANDLER 2JTY8 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 20 x 24 x 12 ίντσες | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 βαθμοί F48 τετραγωνικά πόδια.12 "20x24x1220 "24 "€220.63
AIR HANDLER 4YVA2 Άκαμπτο φίλτρο κυψελών 12 x 24 x 12 ίντσες | AE2PQM 4YVA20.14 "WC180 βαθμοί F25 τετραγωνικά πόδια.12 "12x24x1212 "24 "€16.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JUF3 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 12 x 24 x 6 ίντσες
€164.55 /μονάδα