AIR HANDLER 4YVA2 Άκαμπτο φίλτρο κυψελών 12 x 24 x 12 ίντσες | AE2PQM

AIR HANDLER 4YVA2 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 12 x 24 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2PQM Μοντέλο: 4YVA2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16.10 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου45%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΑνθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα
επικεφαλίδαμονόκλινο
Αρχική αντίσταση0.14 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων25 τετραγωνικά πόδια.
Merv9
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x12
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος κεφαλίδας (13/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Θερμ.Περιοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GHV1 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJJ 2GHV10.32 "WC180 βαθμοί F25 τετραγωνικά πόδια.12 "12x24x1212 "24 "€164.30
AIR HANDLER 2GHV5 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.12 "20x20x1220 "20 "€170.34
Φίλτρο AIR HANDLER 2GHV9 Rigid Cell 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 βαθμοί F40 τετραγωνικά πόδια.12 "20x24x1220 "24 "€173.95
Φίλτρο AIR HANDLER 2GHW5 Rigid Cell 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YJT 2 GHW50.32 "WC180 βαθμοί F50 τετραγωνικά πόδια.12 "24x24x1224 "24 "€235.19
AIR HANDLER 2JTY6 Άκαμπτο φίλτρο κυττάρων 20 x 20 x 12 ίντσες AC2FUX 2JTY60.32 "WC180 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.12 "20x20x1220 "20 "€172.16
AIR HANDLER 2JTY8 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 20 x 24 x 12 ίντσες | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 βαθμοί F48 τετραγωνικά πόδια.12 "20x24x1220 "24 "€220.63
AIR HANDLER 2JUF3 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 12 x 24 x 6 ίντσες | AC2FVX 2JUF30.42 "WC150 βαθμοί F15 τετραγωνικά πόδια.6"12x24x612 "24 "€164.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 4YVA2 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 12 x 24 x 12 ίντσες
€16.10 /μονάδα