Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κιτ σταθμού ενδοεπικοινωνίας βίντεο AIPHONE JOS-1A ABS | AH7GTT 36TP99

AIPHONE JOS-1A Κιτ σταθμού ενδοεπικοινωνίας βίντεο ABS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GTT Μοντέλο: JOS-1ACross Ref: 36TP99
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
€1,139.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ σταθμών βίντεο ενδοεπικοινωνίας
Βάθος3.5
Ύψος17
Πηγή ενέργειας18 VDC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση18 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 330
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 17
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 10-1 / 2
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 3-1 / 2
    • Κύριο βάθος (In.): 5-1 / 2
    • Κύριο ύψος (In.): 10-1 / 2
    • Κύριο πλάτος (σε.): 17
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 165

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AIPHONE JOS-1V Video Intercom Station Kit Ψευδάργυρος | AH7GTP 36TP95 JOS-1V€1,243.06
AIPHONE JOS-1F Video Intercom Station Kit Ανοξείδωτο ατσάλι | AH7GTQ 36TP96 JOS-1F€1,334.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE JOS-1A Κιτ σταθμού ενδοεπικοινωνίας βίντεο ABS
€1,139.87 /μονάδα