KUNKLE 6010JHM01-KM-125 Safety Relief Valve 2 Inch x 2-1/2 Inch 125 Psi | AG2LRR 31LE30

KUNKLE 6010JHM01-KM-125 Safety Relief Valve 2 Inch x 2-1/2 Inch 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LRR Μοντέλο: 6010JHM01-KM-125Cross Ref: 31LE30

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,139.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤμήμα VIII Αέρας / Αέριο
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση125 psi
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου2.5 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος13.625 "
Συνολικό μήκος3.375 "
Εύρος πίεσης3 έως 300 psi
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο
Υλικό ελατηρίουASTM A-313 TY 631
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2855
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΥλικό δίσκουΥλικό καθίσματοςΥλικό ελατηρίουΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι25 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi3 / 4 "1"€512.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 6010JHM01-KM-125 Safety Relief Valve 2 Inch x 2-1/2 Inch 125 Psi
€1,139.64 /μονάδα