Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A6624B, Πλαστικό, Ύψος πλατφόρμας 2-7/8 ίντσες | AA9KLC 1DPD3

ADD-A-LEVEL Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας A6624B, πλαστικό, Ύψος πλατφόρμας 2-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9KLC Μοντέλο: A6624BCross Ref: 1DPD3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€125.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πλατφόρμας εργασίας
Βάθος βάσης66 "
Μήκος βάσης66 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα24 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΦυσικό
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος2.875 "
Βάθος πλατφόρμας66 "
Ύψος εξέδρας2.875 "
Μήκος πλατφόρμας66 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτοιβαζόμενη
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)169.42
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧωρητικότητα φορτίουΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3624B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Μαύρο | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 λίβρες36 "€77.40
ADD-A-LEVEL A9636B Βάση Πλατφόρμας Εργασίας, Πλαστικό, Στοιβαζόμενο Στυλ Πλατφόρμας | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 λίβρες96 "€200.16
RFQ
Βάση πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A4824B, Πόδια από καουτσούκ, Διάτρητα, Μαύρο | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 λίβρες48 "€129.31
ADD-A-LEVEL A9624B Πλατφόρμα εργασίας Βάση Stckabl Πλαστικό ύψος 2-7 / 8 ίντσες | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 λίβρες96 "€163.76
RFQ
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3636B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Φυσικό Φινίρισμα | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 λίβρες36 "€97.23
ADD-A-LEVEL A6636B Μονάδα βάσης για Πλατφόρμα εργασίας, Στοιβαζόμενη, Πλαστικό Υλικό | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 λίβρες66 "€168.09
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3616B, 36" x 16", Στοιβαζόμενη, Πλαστική | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€60.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADD-A-LEVEL Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας A6624B, πλαστικό, Ύψος πλατφόρμας 2-7/8 ίντσες
€125.24 /μονάδα