Σειρά P240, Κινητήρες AC, Τριφασικοί, TEFC 230V
ΛΙΣΟΝ
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν ΜοντέλοM1145122.00
Κώδικας Εναρμόνισης8501514020
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Θερμική προστασίαΚανένας
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
ΣφραγίδεςΜονό χείλος, ελατήριο, βαρέων καθηκόντων
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Φάση3
Υπερφόρτωση φορτίου399 λίβρες
RPM πινακίδας16
ΒάσηΌλη η θέση εκτός από το Shaft Up
Τύπος κινητήραΦάση 3
Μέγιστη. Ροπή391 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μήκος λιγότερο άξονας10.13 "
ΕίδοςΚινητήρας AC
Εισαγωγή HP1/6
Hz60
ΣτέγασηΈλασης χάλυβα
ΓρανάζιαΣκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9
Τύπος εργαλείουHelical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9
Σχέση μετάδοσης103:1
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Πλήρες φορτίο0.72
ΠερίφραξηTEFC
ΡουλεμάνΚιβώτιο ταχυτήτων: Heavy Duty, Needle Roller. Κινητήρας: Μπάλα βαρέως τύπου
Τάση208-230 VAC
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Χωρίς φορτίο RPM17
Πλαίσιο κινητήρα38
Μέγεθος πληκτρολογίου0.18 "Πλατεία x 1"
Μονωτική κατηγορίαF4
φινίρισμαΣμάλτο Black High Gloss