ADAM EQUIPMENT PMB 202 Moisture Analyzer Platform Stainless Steel 200g Χωρητικότητα | AF3WRN 8DRE3

ADAM EQUIPMENT Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα PMB 202 Moisture Analyzer Χωρητικότητα 200g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3WRN Μοντέλο: PMB 202Cross Ref: 8DRE3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,892.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναλυτής υγρασίας
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Προσδιορισμός Υγρασίας
Χωρητικότητα200g
Θύρες σύνδεσηςΑμφίδρομη RS-232, USB
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
Αποφοίτηση0.01g
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
συνολικό ύψος7 2 / 7 "
Συνολικό μήκος14 "
συνολικό πλάτος9 4 / 5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύοςAC Adapter
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.055
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ9027804560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Με απλή λειτουργία και γρήγορο χρόνο απόκρισης, το PMB προσφέρει κορυφαία αξία στην ανάλυση υγρασίας. Οι διεπαφές USB και RS-232 διευκολύνουν τη συνδεσιμότητα, ενώ μια άλλη θύρα USB επιτρέπει την αποθήκευση δοκιμαστικών προγραμμάτων και δεδομένων σε μονάδες flash.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΤιμή
ADAM EQUIPMENT PMB 53 Moisture Analyzer Platform Stainless Steel 50g Χωρητικότητα | AF4TWD 9K155 PMB 5350g0.001g€4,168.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAM EQUIPMENT Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα PMB 202 Moisture Analyzer Χωρητικότητα 200g
€3,892.43 /μονάδα