Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 44407 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 7 / 64in | AD7CCY 4DG93

CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7/64 in High Speed ​​Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CCY Μοντέλο: 44407Cross Ref: 4DG93
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
€8.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.109 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.5 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας150L
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος2.625 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.7 / 64 "
Μέγεθος7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 44402 Εργαλείο Bit 1 / 32in High Speed ​​Steel | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Κλασματική ίντσα1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "€14.11
CHICAGO-LATROBE 44403 Εργαλείο κοπής 3 / 64in High Speed ​​Steel | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Κλασματική ίντσα3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "€8.82
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber Bit 1/16 ίντσας χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Κλασματική ίντσα7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€7.69
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in High Speed ​​Steel | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Κλασματική ίντσα1"2"5 / 64 "5 / 64 "€7.48
CHICAGO-LATROBE 44406 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 3 / 32in | AD7CCX 4DG92 444060.093 "Κλασματική ίντσα1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€7.88
CHICAGO-LATROBE 44408 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσας | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Κλασματική ίντσα1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€8.41
CHICAGO-LATROBE 44409 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 9 / 64in | AD7CDA 4DG95 444090.14 "Κλασματική ίντσα1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€8.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7/64 in High Speed ​​Steel
€8.48 /μονάδα