ACUITY LITHONIA OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Wall Pack 88 Watt 7126 lumens 120VAC 5000K | AH8GMW 38RZ80

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Πακέτο τοίχου 88 Watt 7126 lumens 120VAC 5000K

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GMW Μοντέλο: OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDBCross Ref: 38RZ80

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠακέτο τοίχου LED
Θερμοκρασία χρώματος.5000K
CRI70
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος12.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΣκούρο χάλκινο
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Εκτίμηση IP66
Μήκος14.5 "
Υλικό φακούΠοτήρι
Lumens7126
Lumens ανά Watt81.0
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 40 βαθμοί Γ
Ονομαστική Ζωή100,000 hr.
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης15 έως 30 πόδια
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts88
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.1174
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)44.7
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Dusk to Dawn

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Πακέτο τοίχου 88 Watt 7126 lumens 120VAC 5000K
€270.27 /μονάδα