EATON Λαστιχένιες υδραυλικές πλεκτές σωλήνες Danfoss σειράς GH663


Οι υδραυλικοί σωλήνες από καουτσούκ της σειράς Eaton Danfoss GH663 είναι κατάλληλοι για υπηρεσίες υδραυλικού συστήματος για τη μεταφορά πετρελαίου και υγρών με βάση το νερό.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Ενίσχυση: 1 πλεξούδα καλωδίων , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -40 έως 212 F , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Τύπος: Μαζικά σε ένα εξέλικτρο
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GH663-4R250
41 / 4 "250ft.0.53 "4"3700 PSI€1,797.63
A
GH663-6R250
63 / 8 "250, πολλαπλά μήκη0.69 "5"3400 psi€2,074.49
A
GH663-8R250
81 / 2 "250, πολλαπλά μήκη0.81 "7"2900 PSI€2,273.93
A
GH663-12R250
123 / 4 "250, πολλαπλά μήκη1.09 "9.5 "2000 psi€3,497.42
A
GH663-16R150
161"150, πολλαπλά μήκη1.41 "12 "1500 psi€2,668.27

Λαστιχένιες υδραυλικές πλεκτές σωλήνες Danfoss σειράς GH663

Οι υδραυλικοί σωλήνες της σειράς Eaton Danfoss GH663 χρησιμοποιούνται σε υδραυλικά συστήματα για τη μεταφορά υγρών τόσο πετρελαίου όσο και υγρών με βάση το νερό. Διαθέτουν κατασκευή από συνθετικό καουτσούκ για αντοχή στην τριβή και αυξημένη αντοχή σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Αυτοί οι υδραυλικοί εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν ιδιότητες αποσβέσεως του ήχου και απορρόφησης κραδασμών για την ελαχιστοποίηση του θορύβου και τη βελτίωση της απόδοσης υπό υψηλές πιέσεις. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες της σειράς GH663 διατίθενται με μία πλέξη σύρματος και είναι εξοπλισμένοι με κάλυμμα μείγματος PVC/νιτριλίου για προστασία από εφαρμογές υψηλής πίεσης και αποφυγή συστροφής. Μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -46 έως 258.8 βαθμούς F και έχουν μέγιστη πίεση εργασίας 3400 psi για αξιόπιστη και αποτελεσματική μεταφορά υγρών εντός των υδραυλικών συστημάτων.

Χαρακτηριστικά

  • Είναι κατασκευασμένα από συνθετικό καουτσούκ για εξαιρετική αντοχή στην τριβή, ανθεκτικότητα, ηχομόνωση και απορρόφηση κραδασμών σε υψηλές πιέσεις.
  • Διαθέτουν ενίσχυση με πλέξη μονής σύρματος και κάλυμμα μείγματος PVC/νιτριλίου που προστατεύει τους σωλήνες σε εφαρμογές υψηλής πίεσης και τους εμποδίζει να συστρέφονται κατά τη λειτουργία.
  • Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες αντέχουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -46 έως 258.8 Fahrenheit και έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 3400 psi.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • SAE 100R1AT; Τύπος-S
  • EN853 1SN
  • ISO 1436-1; Τύπος 1SN
  • DIN 20 022; Τύπος 1SN

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα εξαρτήματα TTC;

Τα εξαρτήματα Through-The-Cover (TTC) διαθέτουν μια γραμμή γραφής γύρω από την περιφέρεια της υποδοχής για εύκολη αναγνώριση της θέσης όπου είναι τοποθετημένος ο κλωβός μήτρας για πτύχωση. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός τους παρέχει υψηλότερη πίεση λειτουργίας και διάρρηξης και εξαλείφει τη διαρροή κατά την ψύξη. Είναι συμβατά με πολλαπλά στυλ εύκαμπτων σωλήνων για να καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες εφαρμογής.

Τι είναι οι υδραυλικοί σωλήνες;

Οι υδραυλικοί σωλήνες αποτελούνται από τρία στρώματα - τον εσωτερικό σωλήνα, ένα ενισχυτικό μεσαίο στρώμα και ένα προστατευτικό εξωτερικό στρώμα. Το εσωτερικό στρώμα προσφέρει αυξημένη ευελιξία και συμβατότητα με το υγρό που πρόκειται να μεταφερθεί. Το μεσαίο στρώμα καθορίζει την αντοχή και είναι κατασκευασμένο από τυλιγμένο σύρμα ή υφασμάτινη πλέξη που προσφέρει ευελιξία και αντέχει σε ακραίες πιέσεις. Το εξωτερικό στρώμα αποτελείται από υλικά που προστατεύουν από ξένα σωματίδια, ακραίες καιρικές συνθήκες, λειαντικά εργαλεία και αιχμηρά αντικείμενα για να εξασφαλίσουν την πλήρη ασφάλεια του εύκαμπτου σωλήνα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;