EATON GH663-4R250 Braided Hose Id 0.25 Inch Od 0.53 Inch Length 250 Foot | AA2AXQ 10C277

EATON GH663-4R250 Πλεγμένος εύκαμπτος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.53 Inch Μήκος 250 Foot

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AXQ Μοντέλο: GH663-4R250Κωδ. Σταυρού: 10C277

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,918.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας4
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250ft.
Μάνικα έξω από το Dia.0.53 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα4"
Πίεση λειτουργίας3700 PSI
Ενίσχυση1 πλεξούδα καλωδίων
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 212 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΜαζικά σε ένα εξέλικτρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.41
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON GH663-6R250 Braided Hose Id 0.38 Inch Od 0.69 Inch Μήκος 250 Foot | AA2AXR 10C278 GH663-6R25063 / 8 "250, πολλαπλά μήκη0.69 "5"3400 psi€2,190.63
EATON GH663-8R250 Braided Hose Id 0.5 Inch Od 0.81 Inch Μήκος 250 Foot | AA2AXT 10C279 GH663-8R25081 / 2 "250, πολλαπλά μήκη0.81 "7"2900 PSI€2,396.81
EATON GH663-12R250 Braided Hose Id 0.75 Inch Od 1.09 Inch Μήκος 250 Foot | AA2AXU 10C280 GH663-12R250123 / 4 "250, πολλαπλά μήκη1.09 "9.5 "2000 psi€3,683.43
EATON GH663-16R150 Braided Hose Id 1 Inch Od 1.41 Inch Length 150 Foot | AA2AXV 10C281 GH663-16R150161"150, πολλαπλά μήκη1.41 "12 "1500 psi€2,817.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GH663-4R250 Πλεγμένος εύκαμπτος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.53 Inch Μήκος 250 Foot
€1,918.76 /μονάδα