ACUITY LITHONIA DSXWPMLED20C100050KT3M LED Light Area 75W 120 / 277V 5000K | AH7AGR 36ND54

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3M LED Περιοχής Φως 75W 120/277V 5000K

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7AGR Μοντέλο: DSXWPMLED20C100050KT3MCross Ref: 36ND54

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,056.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως περιοχής LED
Θερμοκρασία χρώματος.5000K
CRI70
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος8"
Φινίρισμα στέγασηςΣκούρο χάλκινο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Αντικατάσταση LED για250W HPS / MH
Μήκος11.5 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
Διανομή φωτόςΤύπος ΙΙΙ
Lumens6216
Lumens ανά Watt83.0
ΒάσηΤετράγωνο / στρογγυλό πόλο
Ονομαστική Ζωή50,000 hr.
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Τάσηαπό 120 έως 277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts75
Πλάτος13.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.5504
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Βαθμολογία IP65

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία χρώματος.LumensΤιμή
ACUITY LITHONIA DSXWPMLED20C100040KT3M LED Light Area 75W 120 / 277V 4000K | AH7AGT 36ND55 DSXWPMLED20C100040KT3M4000K6193€1,056.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXWPMLED20C100050KT3M LED Περιοχής Φως 75W 120/277V 5000K
€1,056.23 /μονάδα