ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 Inch | AA2ALB 10A322

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ALB Μοντέλο: 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPΣταυρός: 10A322

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,990.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Βάθος λεκάνης (σε.)6-3/4
Ύψος λεκάνης34 ίντσες
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)2
Τύπος αποστράγγισηςΈξοδος δαπέδου
Ρυθμός ροής0.50 GPM
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και γαλβανισμένο χάλυβα βινυλίου
Πίεση λειτουργίας30-120
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί ποδιών
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος54 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν8
ΧαρακτηριστικάΕγκύκλιος
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.25
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μειωτής Nibco U600R 1/4 x 1/8 που προσφέρει συνεχή, στεγανή σύνδεση που αντιστέκεται στη διάβρωση και την απολέπιση
    • Εφαρμοσμένος χαλκός για εφαρμογές πόσιμου νερού, ψύξης και ψύξης σε βιομηχανικά και εμπορικά συστήματα
    • Κατασκευασμένο από 99.9 τοις εκατό μη τροποποιημένο χαλκό υλικό με συνεπή κατασκευή σωλήνων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Σιντριβάνι Πλύσιμο Κυκλικό 6 Άτομα Που λειτουργεί | AA2AKZ 10A320 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών38.25 "38.25 "6€6,879.93
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Κυκλικό πλυντήριο Αισθητήρας 6 ατόμων | AA2ALA 10A321 3506-3-so-bo-dv-vpb-mxtpΥπέρυθρος αισθητήρας38.25 "38.25 "6€7,347.43
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Κυκλικό πλυντήριο Αισθητήρας 8 ατόμων | AA2ALC 10A323 3508-3-so-bo-dv-vpb-mxtpΥπέρυθρος αισθητήρας54 "54 "8€9,031.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 ίντσα
€6,990.90 /μονάδα