ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Κυκλικό πλυντήριο Αισθητήρας 8 ατόμων | AA2ALC 10A323

ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Αισθητήρας 8 κυκλικών πλυντηρίων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2ALC Μοντέλο: 3508-3-so-bo-dv-vpb-mxtpΣταυρός Ref: 10A323
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

€9,822.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Ύψος λεκάνης34 "
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
Αποστράγγιση σύνδεσης (in.)2"
Τύπος αποστράγγισηςΈξοδος δαπέδου
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ρυθμός ροής0.5 GPM
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος54 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν8
ΧαρακτηριστικάΕγκύκλιος
Τύπος τάσης24
Σύνδεση νερού1 / 2 "
Συμμόρφωση AdaΟχι
Βάθος μπολ6 3 / 4 "
Μήκος μπολ49 "
Σχήμα μπολΕγκύκλιος
Πλάτος μπολ49 "
Συμβατό με την CECΣυμβατό με CEC
Gauge14 γκα
Περιλαμβάνει2 Κλειδιά Εγκατάστασης
Περιλαμβάνει Back SplashΟχι
Περιλαμβάνει βρύσηΝαι
Περιλαμβάνει Υλικό ΕγκατάστασηςΟχι
Περιλαμβάνει Side SplashΟχι
Εσωτερική/εξωτερική χρήσηIndoor
Μήκος εγγύησης κατασκευαστών1 έτος
Τύπος τοποθέτησης - ΝεροχύτεςΌροφος
Αριθμός Σταθμών8
Εύρος λειτουργίας Psi30 psi έως 100 psi
ΣειρέςΣειρά 3506
Υλικό νεροχύτηΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος νεροχύτηΓενικού σκοπού
ΠρότυπαASSE 1070
Τάση24V AC
Τύπος ενεργοποίησης συντριβάνι πλύσηςαισθητήρα
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου νερού1 / 2 "
Τύπος σύνδεσης εισόδου νερούNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.25
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Σιντριβάνι Πλύσιμο Κυκλικό 6 Άτομα Που λειτουργεί | AA2AKZ 10A320 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών38.25 "38.25 "6€6,948.18
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Κυκλικό πλυντήριο Αισθητήρας 6 ατόμων | AA2ALA 10A321 3506-3-so-bo-dv-vpb-mxtpΥπέρυθρος αισθητήρας38.25 "38.25 "6€7,670.22
ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 Inch | AA2ALB 10A322 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών54 "54 "8€7,025.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Αισθητήρας 8 κυκλικών πλυντηρίων
€9,822.85 /μονάδα