ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Κυκλικό πλυντήριο Αισθητήρας 6 ατόμων | AA2ALA 10A321

ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Αισθητήρας 6 κυκλικών πλυντηρίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ALA Μοντέλο: 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPΣταυρός: 10A321

Αποκτήστε το Ιουν 4, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,798.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Βάθος λεκάνης (σε.)6-3/4
Ύψος λεκάνης34 ίντσες
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)2
Τύπος αποστράγγισηςΈξοδος δαπέδου
Ρυθμός ροής0.50 GPM
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και γαλβανισμένο χάλυβα βινυλίου
Πίεση λειτουργίας30-120
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος38.25 "
συνολικό πλάτος38.25 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν6
ΧαρακτηριστικάΕγκύκλιος
Τύπος τάσης24
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Σιντριβάνι Πλύσιμο Κυκλικό 6 Άτομα Που λειτουργεί | AA2AKZ 10A320 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών38.25 "38.25 "6€7,198.20
ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 Inch | AA2ALB 10A322 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών54 "54 "8€7,484.45
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Κυκλικό πλυντήριο Αισθητήρας 8 ατόμων | AA2ALC 10A323 3508-3-so-bo-dv-vpb-mxtpΥπέρυθρος αισθητήρας54 "54 "8€9,668.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Αισθητήρας 6 κυκλικών πλυντηρίων
€7,798.23 /μονάδα