ACORN 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Semicircular 3 Person Sensor | AA2ALD 10A324

ACORN 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Αισθητήρας 3 ατόμων με ημικυκλικό σιντριβάνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2ALD Μοντέλο: 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTPΣταυρός: 10A324

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,739.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Βάθος λεκάνης (σε.)5-3/4
Ύψος λεκάνης34 ίντσες
ΧρώμαΑσημένιο
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)1-1/2
Τύπος αποστράγγισηςΠρίζα τοίχου
Ρυθμός ροής0.50 GPM
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας30-120
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος32 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν3
ΧαρακτηριστικάΗμικυκλικός
Τύπος τάσης24
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆτομα που εξυπηρετήθηκανΧαρακτηριστικάΤιμή
ACORN 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Semicircular 4 Person Sensor | AA2ALE 10A325 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP4Ημικυκλικός€7,085.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Αισθητήρας 3 ατόμων με ημικυκλικό σιντριβάνι
€5,739.43 /μονάδα