ACORN 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Semicircular 4 Person Sensor | AA2ALE 10A325

ACORN 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Αισθητήρας 4 ατόμων με ημικυκλικό σιντριβάνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2ALE Μοντέλο: 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTPΣταυρός: 10A325

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,085.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Βάθος λεκάνης (σε.)5-3/4
Ύψος λεκάνης34 ίντσες
ΧρώμαΑσημένιο
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)1-1/2
Τύπος αποστράγγισηςΠρίζα τοίχου
Ρυθμός ροής0.50 GPM
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας30-120
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος32 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν4
ΧαρακτηριστικάΗμικυκλικός
Τύπος τάσης24
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆτομα που εξυπηρετήθηκανΧαρακτηριστικάΤιμή
ACORN 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Semicircular 3 Person Sensor | AA2ALD 10A324 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP3Ημικυκλικός€5,739.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP Αισθητήρας 4 ατόμων με ημικυκλικό σιντριβάνι
€7,085.47 /μονάδα