ACME ELECTRIC T181221 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/120V, 5000VA, Σκληρό Περιβάλλον | BC7PYA

ACME ELECTRIC T181221 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/120V, 5000VA, Σκληρό περιβάλλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7PYA Μοντέλο: T181221

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,771.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος13.85 "
Μήκος10.19 "
Μέγιστη. Θερμ.55 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση240 Χ 480V
Δευτερεύουσα τάση120V
Πλάτος13.25 "
Υλικό περιέλιξηςΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63

Λεπτομέρειες:

    • 240 X 480V Πρωτεύουσα Τάση, 120V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC T181219 Industrial Control Transformer, 240 X 480/120V, 2000VA, Σκληρό Περιβάλλον | BC7RKK T18121914.77 "7.13 "10.31 "€869.04
ACME ELECTRIC T181220 Industrial Control Transformer, 240 X 480/120V, 3000VA, Σκληρό Περιβάλλον | BC7YAE T18122014.77 "7.13 "10.31 "€1,547.01
ACME ELECTRIC T181223 Industrial Control Transformer, 240 X 480/120V, 10000VA, Σκληρό Περιβάλλον | BC8BMP T18122316.47 "12.94 "13.88 "€2,729.50
ACME ELECTRIC T181217 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/120V, 1000VA, Σκληρό Περιβάλλον | BC9TBH T18121713.1 "7.13 "10.31 "€605.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T181221 Μετασχηματιστής Βιομηχανικού Ελέγχου, 240 X 480/120V, 5000VA, Σκληρό περιβάλλον
€1,771.13 /μονάδα