Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z5205 Architect Bolt, 1/4-20 Μέγεθος | AE4PJB 5MB65

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5205 Architect Bolt, 1/4-20 Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PJB Μοντέλο: Z5205Cross Ref: 5MB65

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.3 / 8 "
Βαρέλι Head Dia.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού5 / 32 "
Μήκος βαρελιού1 9 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιού1.25 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellB60
Βίδα κεφαλής Dia.15 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.153 "
Υλικό βιδώνΧάλυβας από ορείχαλκο
Μήκος σπειρώματος βίδας1-1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό55000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5205 Architect Bolt, 1/4-20 Μέγεθος
€11.08 /μονάδα