Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 83WP/63 KA Keyed Padlock Alike 2-1/2 Width | AJ2JWE 6WNX8

ABUS 83WP/63 KA Λουκέτο με κλειδί όμοιο πλάτος 2-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2JWE Μοντέλο: 83WP/63 KACross Ref: 6WNX8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα τελειώνειΕπίστρωση βινυλίου
Υψος σώματος2 9 / 16 "
Υλικό σώματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1.375 "
Πλάτος σώματος2.5 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός καρφιτσών6
Δέσμευση Dia.7 / 16 "
Ύψος δεσμών1.375 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.549
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Μη αφαιρούμενο κλειδί: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΤύπος κλειδιούΑριθμός καρφιτσώνΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςPkg. Ποσ.Τιμή
ABUS 55/40 KA Λουκέτο KA 13/16 ίντσα H 4 Pin Brass | AA6NMA 14J890 55/40 ΚΑΠλήκτρα-1.5 "Pin Tumbler41 / 4 "13 / 16 "Σκληρυμένος χάλυβας1€15.75
ABUS 83AL / 40 (200) KA Μπλε κλειδωμένο λουκέτο παρόμοιο πλάτος 1-1 / 2 | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA ΜπλεΟμοίωςΜπλε2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL / 40 (200) KA Red Keyed Padlock 1-1 / 2 Πλάτος | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA ΚόκκινοΟμοίωςRed2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL/40 (200) KA λουκέτο με τιτάνιο με κλειδί 1-1/2 Πλάτος | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA τιτανίουΟμοίωςΜαύρη2 5 / 16 "Kwiksetαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€43.31
ABUS 83AL / 40 (300) KA Μπλε κλειδωμένο λουκέτο 1-1 / 2 Πλάτος | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA ΜπλεΟμοίωςΜπλε2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Λουκέτο με κόκκινο κλειδί 1-1/2 Πλάτος | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA ΚόκκινοΟμοίωςRed2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07
ABUS 83AL/40 (300) KA Λουκέτο με κλειδί τιτανίου 1-1/2 Πλάτος | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA τιτανίουΟμοίωςΜαύρη2 5 / 16 "Schlageαπό 5 έως 61 / 4 "1.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1€47.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 83WP/63 KA Λουκέτο με κλειδί όμοιο πλάτος 2-1/2
€78.12 /μονάδα