Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMQ 2RCN8

80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BMQ Μοντέλο: 6871Cross Ref: 2RCN8
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
€99.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος3.125 "
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3.125 "
Διάσταση Β2.812 "
Διάσταση C4.01 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος4"
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος2.82 "
συνολικό πλάτος3.125 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Προφίλ ⬇️1530
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάΜονή διάταξη φλάντζας
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροφίλ ⬇️Διάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΤιμή
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€69.16
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "€89.38
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€88.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear
€99.25 /μονάδα