Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMP 2RCN7

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BMP Μοντέλο: 6870Cross Ref: 2RCN7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€100.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος3.125 "
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3.125 "
Διάσταση Β2.812 "
Διάσταση C2.51 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος2.5 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος2.82 "
συνολικό πλάτος3.125 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Προφίλ ⬇️1515
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάΜονή διάταξη φλάντζας
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5895
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροφίλ ⬇️Διάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΤιμή
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€75.43
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "€98.04
80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "€108.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€100.45 /μονάδα