Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BML 2RCN4

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3BML Μοντέλο: 6731Cross Ref: 2RCN4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€89.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος2.062 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4-20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2.063 "
Διάσταση Β1.875 "
Διάσταση C2.624 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος2.062 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)1 / 4-20
Τρύπα συναρμολόγησης0.265 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.265 "
συνολικό ύψος2.624 "
Συνολικό μήκος1.875 "
συνολικό πλάτος2.062 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Προφίλ ⬇️1020
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
ΧαρακτηριστικάΜονή διάταξη φλάντζας
Πλάτος2.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροφίλ ⬇️Διάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΤιμή
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "€69.16
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "€88.46
80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "€99.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές
€89.38 /μονάδα