Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6425 Linear Bearing, 3 Slot, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium | AC3BLV 2RCJ7

80/20 6425 Linear Bearing, 3 Slot, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BLV Μοντέλο: 6425Cross Ref: 2RCJ7
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
€83.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος2.937 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4-20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.218 "
Διάσταση Β0.312 "
Διάσταση C0.906 "
Διάσταση D0.094 "
Διάσταση Ε1.624 "
Διάσταση F0.156 "
Διάσταση G1.312 "
Διάσταση Η0.306 "
Διάσταση J0.656 "
Διάσταση Κ0.156 "
Διάσταση L2.936 "
Διάσταση Μ1.875 "
Διάσταση Ν0.938 "
Διάσταση P (In.)0.438 "
Διάσταση Q0.343 "
Διάσταση R1.468 "
Διαστάσεις1"
Διάσταση U0.265 "
Διάσταση V0.257 "
Διάσταση W2.25 "
Διάσταση Χ1"
Διάσταση Υ0.438 "
Διάσταση Ζ0.406 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.312 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.218
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)1 / 4-20
Τρύπα συναρμολόγησης0.257 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.257 "
συνολικό ύψος1.218 "
Συνολικό μήκος1.875 "
συνολικό πλάτος2.937 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος2.937 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8482105012
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6525 Linear Bearing, 3 Slot, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€114.08
80/20 25-6425 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€84.84
80/20 40-6525 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 3 σχισμή, 75.1mm x 103.2mm x 50.1mm, Αλουμίνιο | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€102.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6425 Linear Bearing, 3 Slot, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium
€83.55 /μονάδα