Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6525 Linear Bearing, 3 Slot, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BLZ 2RCK2

80/20 6525 Linear Bearing, 3 Slot, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BLZ Μοντέλο: 6525Cross Ref: 2RCK2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€119.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος4"
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.875 "
Διάσταση Β0.375 "
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.125 "
Διάσταση Ε2.505 "
Διάσταση F0.25 "
Διάσταση G2.005 "
Διάσταση Η0.493 "
Διάσταση J0.748 "
Διάσταση Κ0.25 "
Διάσταση L4"
Διάσταση Μ2.812 "
Διάσταση Ν1.406 "
Διάσταση P (In.)0.656 "
Διάσταση Q0.375 "
Διάσταση R2"
Διαστάσεις1.5 "
Διάσταση U0.344 "
Διάσταση V0.328 "
Διάσταση W3.25 "
Διάσταση Χ1.5 "
Διάσταση Υ0.656 "
Διάσταση Ζ0.625 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.375 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.875 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος1.875 "
Συνολικό μήκος2.812 "
συνολικό πλάτος4"
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Μέγεθος νήματος#10 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8482105012
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6425 Linear Bearing, 3 Slot, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€92.81
80/20 25-6425 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€91.13
80/20 40-6525 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 3 σχισμή, 75.1mm x 103.2mm x 50.1mm, Αλουμίνιο | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€114.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6525 Linear Bearing, 3 Slot, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium
€119.56 /μονάδα