Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-6425 Linear Bearing With Brake Hole, 3 Slot, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAN 5JRW4

80/20 25-6425 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAN Πρότυπο: 25-6425Cross Ref: 5JRW4
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
€84.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Βαρέλι Ντιά.0
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Μπόρε Ντιά.6.3mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A31.2 mm
Διάσταση Β8 mm
Διάσταση C23.2 mm
Διάσταση D1.8 mm
Διάσταση Ε41.15 mm
Διάσταση F4 mm
Διάσταση G33.15 mm
Διάσταση Η7.8 mm
Διάσταση J16.47 mm
Διάσταση Κ4mm
Διάσταση L74.09mm
Διάσταση Μ47 mm
Διάσταση Ν23.5mm
Διάσταση P (In.)11mm
Διάσταση Q8.48 mm
Διάσταση R37.05 mm
Διαστάσεις25 mm
Διάσταση U6.53 mm
Διάσταση V6.3 mm
Διάσταση W57.12 mm
Διάσταση Χ25 mm
Διάσταση Υ11 mm
Διάσταση Ζ10.64 mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου0
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Φλάντζα Ντία.0
Πάχος φλάντζας8 mm
Βαθμός6105-T5
Ύψος31.25
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Pv0
Κέντρο τοποθέτησης οπών25 mm
Στερεώνοντας τρύπα Dia.6.3mm
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα0
συνολικό ύψος31.25mm
Συνολικό μήκος47mm
συνολικό πλάτος74.15mm
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Γωνία αυλακώσεων (βαθμοί)0
Πλάτος αυλάκωσης6.5mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου0
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος74.15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6425 Linear Bearing, 3 Slot, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€83.55
80/20 6525 Linear Bearing, 3 Slot, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€114.08
80/20 40-6525 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 3 σχισμή, 75.1mm x 103.2mm x 50.1mm, Αλουμίνιο | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€102.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-6425 Γραμμικό ρουλεμάν με τρύπα φρένου, 3 σχισμή, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, αλουμίνιο
€84.84 /μονάδα