Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4338 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 2-13/16 x 3 ίντσες, Αλουμίνιο | AE4FAH 5JRV9

80/20 4338 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 2-13/16 x 3 ίντσες, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4FAH Μοντέλο: 4338Cross Ref: 5JRV9
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
€24.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 8 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A3"
Διάσταση Β3"
Διάσταση C0.25 "
Διάσταση D1.5 "
Διάσταση Ε0.75 "
Διάσταση F2.812 "
Διάσταση G0.656 "
Διάσταση Η0.75 "
Διάσταση J0.328 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 25-4138 Gusseted Inside Corner Bracket, 8 Hole, 50mm x 47mm x 50mm, Aluminium | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€18.94
80/20 40-4338 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 80mm x 76mm x 80mm, Αλουμίνιο | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€21.13
80/20 4138 Gusseted Inside Corner Bracket, 8 Hole, 2 x 1-7/8 x 2 Inch Size, Aluminium | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€20.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4338 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 2-13/16 x 3 ίντσες, αλουμίνιο
€24.77 /μονάδα