Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4138 Gusseted Inside Corner Bracket, 8 Hole, 2 x 1-7/8 x 2 Inch Size, Aluminium | AE4FAG 5JRV8

80/20 4138 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με γωνίες, 8 τρύπες, 2 x 1-7/8 x 2 ίντσες μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4FAG Μοντέλο: 4138Cross Ref: 5JRV8
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
€20.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 8 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2"
Διάσταση Β2"
Διάσταση C0.188 "
Διάσταση D1"
Διάσταση Ε0.5 "
Διάσταση F1.875 "
Διάσταση G0.438 "
Διάσταση Η0.5 "
Διάσταση J0.281 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 25-4138 Gusseted Inside Corner Bracket, 8 Hole, 50mm x 47mm x 50mm, Aluminium | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5€18.94
80/20 40-4338 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 80mm x 76mm x 80mm, Αλουμίνιο | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€21.13
80/20 4338 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 2-13/16 x 3 ίντσες, Αλουμίνιο | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5€24.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4138 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με γωνίες, 8 τρύπες, 2 x 1-7/8 x 2 ίντσες μέγεθος, αλουμίνιο
€20.53 /μονάδα