Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-4138 Gusseted Inside Corner Bracket, 8 Hole, 50mm x 47mm x 50mm, Aluminium | AE4EZP 5JRU2

80/20 25-4138 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 οπές, 50 mm x 47 mm x 50 mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZP Πρότυπο: 25-4138Cross Ref: 5JRU2
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
€18.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 8 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A50 mm
Διάσταση Β50 mm
Διάσταση C4 mm
Διάσταση D25 mm
Διάσταση Ε12.7 mm
Διάσταση F47 mm
Διάσταση G11mm
Διάσταση Η12.5 mm
Διάσταση J6.8 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 40-4338 Inside Corner Bracket, 8 Hole, 80mm x 76mm x 80mm, Αλουμίνιο | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5€21.13
80/20 4138 Gusseted Inside Corner Bracket, 8 Hole, 2 x 1-7/8 x 2 Inch Size, Aluminium | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5€20.53
80/20 4338 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 3 x 2-13/16 x 3 ίντσες, Αλουμίνιο | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5€24.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-4138 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 8 οπές, 50 mm x 47 mm x 50 mm, αλουμίνιο
€18.94 /μονάδα