Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 120mm x 120mm, Aluminium, Clear | AE4EYT 5JRR2

80/20 40-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 120mm x 120mm, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ4ΕΥΤ Πρότυπο: 40-4351Cross Ref: 5JRR2
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
€15.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Πτυχίο90
Διάσταση A120 mm
Διάσταση Β120 mm
Διάσταση C40mm
Διάσταση D20 mm
Διάσταση Ε8.3 mm
Διάσταση F6 mm
Διάσταση G40 mm
Διάσταση Η40mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΤιμή
80/20 4151 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 3/16 x 3 x 3 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Αλουμίνιο€15.95
80/20 4351 Flat Plate, 90 Deg., 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Αλουμίνιο€18.56
80/20 25-4151 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 4mm x 75mm x 75mm, Aluminium, Clear | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Αλουμίνιο€15.51
80/20 45-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 135mm x 135mm, Aluminium, Clear | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Αλουμίνιο€16.58
80/20 30-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 4mm x 90mm x 90mm, Aluminium, Clear | AE4EZH 5JRT6 30-435190mm90mm30mm6105-T5Αλουμίνιο€19.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4351 Flat Plate, 90 Deg., 5 Hole, 6mm x 120mm x 120mm, Aluminium, Clear
€15.70 /μονάδα